Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel: 0.14-4mm² starr: 0.2-4mm² Polzahl (num): 1 60 St. Tra


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y339602
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-2411
EAN/GTIN:
     4066966102666
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Durchgangsverbinder der Serie 221
Schlankes Design und ein werkzeugloser Leiteranschluss

Ein durch und durch richtungsweisender Leiteranschluss für alle Leiterarten von 0,2 bis 4 mm² – unübertroffen einfach, schnell und sicher – dafür steht der neue Durchgangsverbinder der Serie 221 mit Hebel. Er vereint alle bekannten Vorteile der Verbindungsklemmenserie 221 in einem schlanken Design: einen universellen Leiteranschluss, der dank Hebeltechnologie komplett werkzeuglos ist und eine sichtbar sichere Leiterkontaktierung bietet. Wo Mehrpoligkeit gefragt ist, bieten Adapter dem Anwender individuelle Freiheitsgrade für den modularen, flexiblen Aufbau von bis zu 5 lagefixierten Polen in einem Adapter – ganz gleich, ob mit oder ohne Zugentlastung, auf Tragschienen mit Rastfuß, zum Verschrauben, Kleben, Anbinden oder Aufhängen. Als universelles Anschlussmittel verbessert der Durchgangsverbinder der Serie 221 damit nicht nur bekannte Installationsanwendungen mit geringem Platzbedarf, sondern eröffnet auch vielfältige neue: zum Beispiel Labor- und Testaufbauten sowie Produktionsprüffelder, den Leuchtenanschluss in Zwischendecken, die Verlängerung von Lautsprecherkabeln, aber auch Abzweigdosen in Industrieanwendungen. Erhältlich ist der Durchgangsverbinder in zwei Varianten, die beide sowohl über EN- als auch UL-Zulassungen verfügen: in der Version mit transparentem Deckel für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 4 mm² für alle gängigen Anwendungen sowie in der vorwiegend in Nordamerika verwendeten Version mit weißem Deckel für den erweiterten Anschlussbereich mit dem AWG-12-Leiter.

Lagefixiert und mehrpolig:
Mit den Adaptern für den Durchgangsverbinder der Serie 221 erhalten Anwender individuelle Freiheitsgrade für den modularen, flexiblen Aufbau von bis zu 5 lagefixierten Polen in einem Adapter – ganz gleich, ob mit oder ohne Zugentlastung, auf Tragschienen mit Rastfuß, zum Verschrauben, Kleben, Anbinden oder Aufhängen.

Als universelles Anschlussmittel verbessert der Durchgangsverbinder der Serie 221 nicht nur bekannte Installationsanwendungen mit geringem Platzbedarf, sondern eröffnet auch vielfältige und neue, wie zum Beispiel die Durchgangsverbindung von Installationsleitungen.

Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu!
Der Durchgangsverbinder der Serie 221 ist ein universelles Anschlussmittel im schlanken Design, das perfekt geeignet ist für Labor- und Testaufbauten oder Produktionsprüffelder – werkzeuglos bedienbar mit sichtbar sicherer Leiterkontaktierung.

Nicht lebens- dafür aber leitungsverlängernd:
Der Durchgangsverbinder der Serie 221 verbindet alle Leiterarten von 0,2 bis 4 mm² unübertroffen einfach, schnell und sicher in Durchgangsrichtung. Dabei vereint er alle bekannten Vorteile der Verbindungsklemmenserie 221 in einem schlanken Design: einen universellen Leiteranschluss, der dank Hebeltechnologie komplett werkzeuglos ist und einen sichtbar sicheren Leiterkontaktierung bietet.
Features:
Lagefixierung und mehrpolige Installation mit Adapter möglich
Minimaler Platzbedarf durch schlanke Maße für beengte Installationsräume
Werkzeugloses Verbinden und Lösen von Leitern dank komfortabler Hebeltechnologie
Lieferumfang:
Packung: 60 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
35.50 mm
Breite:
8.10 mm
Nennspannung:
450 V
Abisolierlänge:
11 mm
Herst.-Teilenr.:
221-2411
Nennstrom:
32 A
Serie:
221
Isolationsmaterial:
Kunststoff
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Betätigungshebel + mit Prüföffnung + mit Fingerdrücker
Querschnitt flexibel (max.):
4 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.14 mm²
Querschnitt starr (max.):
4 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.2 mm²
Polzahl:
1
Anschluss:
Zugfeder
Herstellerfarbe:
Transparent + Orange
AWG:
24 - 12
Temperaturbereich:
+ 85 °C
Produkt-Art:
Verbindungsklemme
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, wago durchgangsklemme zugfeder, durchgangsklemmen wago, durchgangsklemme, WAGO, europaklemme, europa klemme, europaklemmen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3420
60
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,248*
€ 0,318*
2 Tage
48540
60
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,24805*
€ 0,31805*
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25318*
€ 0,32318*
1 Tag
11400
60
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2555*
€ 0,3255*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,68*
€ 22,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,29467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2531
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1373
ab € 17,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2511
ab € 0,378*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2512
ab € 0,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2513
ab € 0,502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2514
ab € 0,544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2525
ab € 0,492*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2532
ab € 0,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2533
ab € 0,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.