Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y302232 Herst.-Nr.: 0646 0074 EAN/GTIN: 4029547006913 |
| |
|
| | |
| Die selbstklebenden testoterm Mini-Indikatoren können auf das Messobjekt geklebt werden und reagieren auf Temperaturanstiege innerhalb von 2 bis 3 Sekunden mit Farbwechsel.
Die Temperatur-Mini-Indikatoren sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren. Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte oder für Langzeitüberwachungen. Die Mini-Indikatoren im Einsatz Die Temperatur-Mini-Indikatoren werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert. Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben.
Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten, entfärbt sich der Mini-Indikator nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt. So lassen sich kritische Temperaturüberschreitungen auch nach längerer Zeit ablesen. Features: Messbereich +116 °C bis +138 °C Selbstklebende Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung Farbwechsel bei Grenzwertüberschreitung innerhalb von 2 bis 3 Sekunden Optimal für die Temperaturüberwachung an bewegten oder kleinen Objekten und Langzeitüberwachungen Lieferumfang: testoterm Mini-Indikatoren für den Messbereich +116 °C bis +138 °C, 10 Stück in einem Heft. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Temperaturmessstreifen | Messbereich (max.): | 138 | Messbereich (min.): | 116 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 24,39* | € 33,38* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,20* | ab € 25,17* | € 33,39* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 28,93* | € 37,60* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 27,97* | € 38,48* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,46* | ab € 31,08* | € 40,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,439* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|