Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Gastro-Einrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Haushaltskühlschrank
>
Artikel
Testo 0572 2103 Saveris 2- T2 Datenlogger-Fühler kalibriert (ISO) Messgröße Temperatur -30 bis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Y302212
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0572 2103
EAN/GTIN:
4029547016455
Suchbegriffe:
Datenlogger
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Labor-Kühlschrank
Wenn der Kühlschrank ausfällt, kann es schnell heikel werden: Unzureichende Kühlung kann Qualitätsmängel und Wertverluste an Ihren Waren verursachen. Mit dem Funk-Datenlogger-System testo Saveris 2 beugen Sie solchen Schadensfällen vor: Es bietet eine automatisierte Temperaturüberwachung im Kühlschrank und ein raffiniertes Alarm-System für Ernstfälle.
Features:
Automatisierte Temperaturüberwachung im Kühlschrank: sicher und bequem
Cleveres Alarm-System: Warnung per E-Mail oder SMS bei kritischen Temperaturwerten
Zugriff auf Messwert-Dokumentation jederzeit möglich
Set-Vorteil: perfekte Ausrüstung speziell für Kühlschrank-Temperaturüberwachung und Preisvorteil
Lieferumfang:
1x testo Saveris 2-T2 Funk-Datenlogger (WLAN) inklusive kostenlosem Cloud-Zugang (Basic-Funktionalität), Micro-USB-Kabel, Wandhalterung mit Schloss, Batterien (4 x AA AlMn Mignonzellen), Kurzanleitung und Kalibrierprotokoll
2x NTC Flachbandtemperaturfühler
2x Temperatursimulationsfläschchen zur Befüllung mit Glykol
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
30.5 mm
Breite:
95 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
240 g
Sensor:
NTC intern
Typ:
Saveris 2- T2
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Auflösung:
0.1 °C
Messintervall:
15 min.
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
ISO
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Datenlogger-Fühler
Messgröße:
Temperatur
... >
Messtechnik
>
Umwelt-Messgeräte
>
Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Laborkühlschrank
,
Oberflächenfühler
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
Temperaturlogger
,
Punktschreiber
,
Temperatur-Schreiber
,
Temperaturschreiber
,
datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo
,
labor kühlschrank
,
oberflächenfühler testo
,
testo
,
Saveris 2- T2
,
saveris
,
logger
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 266,43*
€ 293,45*
Lager 9185
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,40*
€ 293,46*
Lager 721
72 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,14*
€ 325,93*
Lager 272
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,42*
€ 356,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 327,36*
€ 361,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo 0610 1725 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Temperatursensor Freistehend Verkabelt
Testo
0610 1725
ab € 60,48*
Zubehör
Temperaturfühler, Luft / Einstechen / Eintauchen, NTC, -40 ... 125°C
Testo
0572 1001
ab € 76,31*
Zubehör
testo 0613 4611 Rohrfühler -50 bis 70 °C Fühler-Typ NTC
Testo
0613 4611
ab € 80,96*
Zubehör
testo 0628 7503 Tauchfühler -30 bis 90 °C
Testo
0628 7503
ab € 35,24*
Zubehör
testo 0628 7510 Tauchfühler -20 bis 70 °C
Testo
0628 7510
ab € 29,78*
Zubehör
testo 0628 7516 Oberflächenfühler -50 bis 80 °C
Testo
0628 7516
ab € 67,26*
Zubehör
Testo Türkontaktkabel 2m für Saveris 2
Testo
0572 2152
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt