Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Satelliten-Lautsprecher Hts-1010 Schwarz Surround


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y27725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     330032
EAN/GTIN:
     4016138060959
Suchbegriffe:
Satelliten-Lautsprecher
Satellitenlautsprecher
Satelliten-Lautsprecher HTS-1010

Maximale Belastbarkeit 60 W
Impedanz 8 Ω

Dieser Lautsprecher ist sowohl als Satellit in Verbindung mit einem Subwoofer, als auch als hinterer Effektlautsprecher in einem Heimkino-Surroundsystem einsetzbar. Die zwei gegeneinander verdrehbaren Einzelgehäuse können sowohl direkt als auch indirekt den Schall abstrahlen.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 87 x 168 x 105 mm · Belastbarkeit Musik (max.): 60 W · Farbe: Schwarz · Frequenzbereich: 180 - 21000 Hz · Impedanz: 8 Ω · Inhalt: 1 Paar · Schall-Druck (dB): 89 dB

Lieferumfang: Wandhalterungen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 33,78*
€ 37,79*
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 29,34*
€ 40,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,79*
€ 44,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,76*
€ 43,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 16,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG