Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Sensor Head LED Stirnlampe akkubetrieben 250lm 7h HL250SU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y268692
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     HL250SU
EAN/GTIN:
     4031541734440
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die Kopflampe HL250SU ist die zuverlässige mobile Lichtquelle mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Features:
Angenehm zu tragen, leicht zu bedienen und schnell wiederaufladbar
COB LED: hohe Stufe 250 Lumen, niedrige Stufe 80 Lumen
Sensortouch
Weitere Informationen:
Gewicht:
102 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
7 h
Lichtstrom (High):
250 lm
Lichtstrom (Low):
80 lm
Leuchtdauer (High):
2.5 h
Stromversorgung:
akkubetrieben
Batterien:
Li-Po-Akku 1600 mAh
Betriebsspannung:
5 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
7 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, B & W International, Sensor Head
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 95,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,62*
€ 95,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.