Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG STAGELINE MS-100/SW Mikrofon-Tischstativ 3/8", 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG
IMG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077645
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MS-100/SW
EAN/GTIN:
     4007754168716
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
Mono-Mikrofone
IMG STAGELINE MS-100/SW Mikrofon-Tischstativ 3/8", 5/8"

Trittschallgedämpft
Variabler Ausleger

Mikrofon-Tisch- und Bodenstativ
Schwarz lackiert
Trittschallgedämpft
Variabler Ausleger (Armlänge 375 mm)
Einstellbare Höhe 365-550 mm
Gewinde 16 mm ( 5/8") und 9 mm ( 3/8")
Gewicht 2,5 kg

Kategorie: Mikrofon-Tischstativ
Kategorie: Tischstativ
Außengewinde: 3/8" + 5/8"
Höhe (min.): 35.5 cm
Höhe: 55 cm
Gewicht: 2.5 kg
Herstellerfarbe: Schwarz (glänzend)
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Mikrofon-Tischstativ
Hersteller-Nr.: MS-100/SW
EAN: 4007754168716
Bandbreite: 12 mm
Bandfarbe: orange
Bandlänge: 5.5 m
Besonderheiten: Exzellente Kratz-, Lösungsmittel-, Öl- und UV-Festigkeit
Bruttogewicht: 0.04 kg
Gerätesystem: DYMO RhinoPRO 5000
Marke: Dymo
Material: PVC (Polyvinylchlorid)
Schriftfarbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, 4007754168716, IMG StageLine, MS-100/SW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
MH-152
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.