Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206426-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y249001
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206426-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)

Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Verschluss:
1-3/8 - 18 UNEF-2A
Herst.-Teilenr.:
206426-1
Typ:
CPC Baureihe 3
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
13 A
Serie:
CPC
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
3
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, stiftgehäuse 3 pol, stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, TE Connectivity, CPC Baureihe 3, 221-1202, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 8,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,63*
€ 10,52*
2 Tage
32
1
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 12,91*
1 Tag
279
1
€ 14,99*
ab € 9,56*
€ 13,44*
1
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 22,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182655-1
ab € 5,05*
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 5,34*
Zubehör
TE Connectivity
206322-9
ab € 6,45*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 8,99*
Zubehör
TE Connectivity
66261-2
ab € 11,18*
Zubehör
TE Connectivity
206425-2ÿÿÿÿÿÿ
ab € 8,70*
Zubehör
TE Connectivity
206037-2
ab € 6,67*
Zubehör
TE Connectivity
206425-1
ab € 5,05*
Zubehör
TE Connectivity
206207-1
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.