Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206136-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y245721
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206136-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse

Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V/AC
Verschluss:
1-3/8 - 18 UNEF-2A
Herst.-Teilenr.:
206136-1
Typ:
CPC Baureihe 3
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
13 A
Serie:
CPC
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
7
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
7
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 7 polig, TE Connectivity, CPC Baureihe 3, 221-1195, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 9,42*
1 Tag
73
1
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 10,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,29*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 12,43*
1 Tag
123
1
€ 14,99*
ab € 9,69*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182652-1
ab € 4,34*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,74*
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 11,15*
Zubehör
TE Connectivity
66741-6
ab € 19,06*
Zubehör
TE Connectivity
206137-1
ab € 6,39*
Zubehör
TE Connectivity
206226-1
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.