Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y221261 Herst.-Nr.: 3103-20 EAN/GTIN: 4078500310307 |
| |
|
| | |
| Eignet sich optimal zum Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt, Vertikutiergut und anderen Gartenabfällen. Dabei lässt sich der Abstand der elastischen und verzinkten Federstahlzinken einfach verstellen, um mit einer Arbeitsbreite von 30 bis 50 cm fein oder grob kehren zu können. Der Verstellbesen passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Hinweise: Lieferung ohne Stiel. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 50 cm | Produkt-Art: | Verstellbesen | Serie: | Gardena Combisystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, fächerbesen gardena, fächerbesen, laubrechen 50cm, GARDENA, combisystem, garten-zubehör |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,15* | € 21,85* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,62* | € 23,04* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,38* | € 23,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,75* | € 23,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,94* | € 23,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|