| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y192361 Herst.-Nr.: EFE700DC pw EAN/GTIN: 4004282437116 |
| |
|
| | |
| Geeignet zum dimmen von elektronischen Transformatoren für Halogenlampen. Hinweise: Achtung: Artikel in Blister-Verpackung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Dimmleistung: | 20 - 300 W | Nennspannung: | 230 V | Komponente: | Einsatz | Funktion: | Dimmer | Material: | Kunststoff | Serie: | Business Line | Herstellerfarbe: | Polarweiß | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,12* | € 18,81* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,42* | € 22,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,33* | € 42,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|