Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y168832 Herst.-Nr.: 602362500 EAN/GTIN: 4061792188105 |
| |
|
| | |
| Features: 18 V/5.2 Ah Li-Ion-Akku Drehmoment (max.) (Details) 130 Nm
Lieferumfang: 18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I · Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6 · Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8-M12 · Zusatzhandgriff · Gürtelhaken und Bitdepot · 2x Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah) · Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" · metaBOX 145 L.
Weitere Informationen: | | Max. Drehmoment: | 130 Nm | Max. Bohr-Ø: | 68 mm | Technologie: | Li-Ion | Spannung: | 18 V | Kapazität: | 5.2 Ah | Leerlauf-Drehzahl (Details): | 0 - 550 / 0 - 2.000 /min | Stromversorgung: | akkubetrieben | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 2 | Bohrfutter-Spannbereich: | 1,5 - 13 mm | Besonderheiten: | inkl. 2. Akku + inkl. Koffer + inkl. Ladegerät | Produkt-Art: | Akku-Gewindebohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, akku-bohrmaschine koffer 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Metabo, GB 18 LTX BL Q I, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 459,24* | € 528,30* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,91* | € 528,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 486,51* | € 534,24* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,56* | € 540,92* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,11* | € 547,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|