| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y168351 Herst.-Nr.: 310164 EAN/GTIN: 4250730200461 |
| |
|
| | |
| Das Solarmodul Sun Plus eignet sich für die industrielle und private Anwendung. Durch die doppelte Rahmung mit anodisiertem Aluminium ist es besonders kratzfest. Die Anschlussdose gleicht der von großen Modulen und erlaubt eine benutzerfreundliche und sichere Installation. Die kristallinen Zellen sind in eisenoxidarmes 3,2 mm starken Kristallglas und doppelschichtige hochresistente Folie eingebunden. Features: Hochwertige Verarbeitung Hohe Zuverlässigkeit Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen Lieferumfang: Solarmodul · Anleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 Wp | Höhe: | 45 mm | Länge: | 270 mm | Breite: | 270 mm | Nennspannung: | 12 V | Gewicht: | 0.9 kg | Zellen-Zahl: | 36 | Nennstrom: | 300 mA | Wirkungsgrad: | 15.7 % | Anschluss: | Anschlussbox | Leerlaufspannung: | 21 V | Kurzschluss-Strom: | 340 mA | Spannung (max.): | 16.8 V | Produkt-Art: | Polykristallines Solarmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,51* | € 37,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,90* | € 37,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,02* | € 37,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,64* | € 38,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,47* | € 68,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|