Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten POWER CUT RS 650 Basic Plus 73BGA005650 Astschere Amboss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y161991
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     73BGA005650
EAN/GTIN:
     4009269305518
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
astschere amboss
Um bis zu 2-fache Kraftübertragung dank der Schneidkopftechnologie. Ergonomische 1-K Griffe. Für Äste bis max. 40 mm Durchmesser. Klingen antihaftbeschichtet. Eloxierte Holme. Austauschbare Verschleißteile. Flach verschraubte Gelenke.
Features:
Grifflänge ca. 650 mm
Astdurchmesser bis 40 mm
Amboss Schneidtechnik
Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Schnitt-Stärke:
40 mm
Besonderheiten:
Antihaftbeschichtet
Schneideprinzip:
Amboss
Produkt-Art:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: astschere wolf garten, astschere, WOLF-Garten, POWER CUT RS 650 Basic Plus
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,75*
€ 37,46*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 28,53*
€ 37,77*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 33,19*
€ 44,13*
21 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 44,30*
15 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 39,47*
€ 50,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.