Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stifteinsatz HVS-HE 1103144-1 Gesamtpolzahl 20 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y158521
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1103144-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS Steckverbinder
Stifteinsatz
tyco hts steckverbinder
hts steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Serie:
HVS-HE
Herst.-Teilenr.:
1103144-1
Typ:
HVS-HE.20.Sti.C
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
20
Anschluss:
Schrauben
Bauform:
HVS-HE
Gesamtpolzahl:
20
Farbe:
Hell-Grau
Besonderheiten:
rechteckiger Kontakteinsatz
Bemessungsspannung:
400 V
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, HVS-HE20StiC, tyco, tyco electronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.