| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y155811 Herst.-Nr.: 28 155 EAN/GTIN: 4006274281554 |
| |
|
| | |
| Ø 50 mm x 1 mm, gewebegebunden für Stahl, NE-Metalle, Kunststoff und Holz. Weitere Informationen: | | Ø: | 50 mm | Durchmesser: | 50 mm | Dicke: | 1 | Bohrungs-Durchmesser: | 10 mm | Material-Eignung: | Stahl + NE-Metalle + Kunststoff + Holz | Produkt-Art: | Trennscheibe gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,02* | € 4,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,33* | € 4,85* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,58* | € 5,19* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,68* | € 6,78* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,16* | ab € 5,02* | € 7,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,02* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|