Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stifteinsatz HVS-HN 1103278-1 Gesamtpolzahl 17 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y153091
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1103278-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS Steckverbinder
Stifteinsatz
tyco hts steckverbinder
hts steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Serie:
HVS-HN
Herst.-Teilenr.:
1103278-1
Typ:
HVS-HN.D.17.Sti.C
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
17
Anschluss:
Schrauben
Bauform:
HVS-HN
Gesamtpolzahl:
17
Farbe:
Hell-Grau
Besonderheiten:
rechteckiger Kontakteinsatz
Bemessungsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, HVS-HND17StiC, tyco, tyco electronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.