Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Multimedia-Player Intenso Music Twister 4GB Schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Lager 615
Artikel-Nr.:
615-Y13386
Hersteller:
Intenso
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4034303010899
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
Intenso Music Twister MP3-Player Schwarz
4 GB Speicher
MP3/WMA-Wiedergabe
Ausstattung:
Blau beleuchtetes Display · 6 Equalizer-Einstellungen · 7 Abspiel-Modi · Ordnernavigation · Sprachaufzeichnung · Wiederholfunktion · Zufallswiedergabe.
Technische Daten:
Abmessungen: (B x H x T) 78 x 26 x 10 mm · Akku-Laufzeit (max.): 7 h · Farbe: Schwarz · Schnittstelle(n): USB 2.0 · Speicherkapazität: 4 GB · Stromversorgung: Lithium-Polymer Akku · Wiedergabeformate: MP3, WMA, ASF
Lieferumfang:
Ohrhörer mit Umhängeband, Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Player & -Recorder
>
MP3-Player & Multimediaplayer
>
MP3- & MP4-Player
Weitere Suchbegriffe:
MP3 Player
,
MP4-Player
,
MP4 Player
,
Videoplayer
,
Video Player
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,55*
€ 22,82*
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,77*
€ 23,90*
Lager 102
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,57*
€ 28,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Belkin PRO Series
Belkin
F8V3115CP3M
ab € 2,59*
Sonstiges
Klinke Adapter Klinkenstecker 2,5 mm / Klinkenbuchse 3,5 mm
k.A.
ab € 4,46*
Sonstiges
Klinke Adapter Klinkenstecker 3,5 mm / Klinkenbuchse 2,5 mm
k.A.
ab € 4,46*
Sonstiges
Klinke Adapter Klinkenstecker 3,5 mm, Klinkenstecker 3,5 mm / Klinkenbu
k.A.
ab € 0,79*
Sonstiges
Oehlbach i-Connect | 3,5 mm Klinken-Y-Adapter 0,00 Stk.
Oehlbach
60020
ab € 17,99*
Sonstiges
SpeaKa Professional Klinke Anschlusskabel 90°-Klinkenstecker 3,5 mm / Klinkenste
Speaka
ab € 10,67*
Sonstiges
SpeaKa Professional Klinke Anschlusskabel 90°-Klinkenstecker 3,5 mm / Klinkenste
Speaka
ab € 6,61*
Sonstiges
SpeaKa Professional Klinke Anschlusskabel 90°-Klinkenstecker 3,5 mm / Klinkenste
Speaka
ab € 7,39*
Sonstiges
SpeaKa Professional Klinke SuperSoft Splitter-Kabel Klinkenstecker 3,5 mm / 2x K
Speaka
ab € 6,63*
Sonstiges
SpeaKa Professional Klinke SuperSoft Verlängerungskabel Klinkenstecker 3,5 mm /
Speaka
ab € 4,99*
Sonstiges
SpeaKa Professional Klinke SuperSoft Verlängerungskabel Klinkenstecker 3,5 mm /
Speaka
ab € 6,62*
Sonstiges
SpeaKa Professional Klinke SuperSoft Verlängerungskabel Klinkenstecker 3,5 mm /
Speaka
ab € 5,82*
Sonstiges
SpeaKa Professional Klinke Verlängerungskabel 90° Klinkenstecker 3,5 mm / Klinke
Speaka
50325
ab € 3,70*
Sonstiges
SpeaKa Professional SuperSoft Klinke Anschlusskabel Klinkenstecker 3,5 mm / Klin
Speaka
ab € 4,99*
Sonstiges
SpeaKa Professional SuperSoft Klinke Anschlusskabel Klinkenstecker 3,5 mm / Klin
Speaka
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG