Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Cmx Dvx 3020 Dvd-Player


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  615-Y13301
Hersteller:  CMX
Herst.-Nr.:  108474
EAN/GTIN:  9006955665821
Suchbegriffe:
DVD-Player
CMX DVX 3020 DVD-PlayerSehr Kompakte BauformAufnahme von CD im MP3-Format über USBHDMI- und USB 2.0 AnschlussMit dem kompakten DVX 3020 lässt sich Musik direkt von der CD über den USB-Anschluss aufnehmen. Aber auch die Wiedergabe von Musik, Fotos und Videos über USB ist möglich.Ausstattung: DVD Video-Upscaling bis 1080p · Dolby Digital Decoder · Zoom-Funktion · Zeitlupe · Einzelbild Vorschau · Schneller Vor- und Rücklauf · Progressive Scan.Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 225 x 38 x 200 mm · Anschlüsse: HDMI-AnschlussKomponenten-Video-Ausgang (YUV)SCART-AusgangS-Video AusgangAV-Ausgang (Cinch)digitaler Audio-Ausgang (koaxial)digitaler Audio-Ausgang (optisch) · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1,2 kg · Wiedergabeformate: DVDDVD+RDVD+RWDVD-RDVD-RWMPEG-4SVCDVCDHD-CDCDCD-RCD-RWMP3JPEGKodak PictureCDLieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien)AV-Kabel (Cinch)Bedienungsanleitung.
... > Unterhaltungselektronik > DVD-Player & -Recorder > DVD-Player
Weitere Suchbegriffe: cmx, DVX 3020, dvdplayer, dvd player, DVD-Spieler, dvdspieler, dvd spieler
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,06*
€ 38,93*
1 Tag
€ 4,16*
ab € 38,05*
€ 43,40*
Preise von Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,93*
€ 46,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,18*
€ 45,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,10*
€ 44,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Packung
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 615
Versand von Lager 615
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG