Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk H07VK25RT Schlauchleitung H07V-K 1 x 2.50mm² Rot 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y121861
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     H07VK25RT
EAN/GTIN:
     4051242019868
Suchbegriffe:
H07V-K
Schlauchleitung
h07v-k 2,5 qmm rot 100m
h07v-k

Features:
100 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
H07VK25RT
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
2.5 mm²
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.60 mm
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Rot
Prüfzeichen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h07v-k rot, VOKA Kabelwerk, H07V-K 2, 5qmm rot, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 99,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,55*
€ 99,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,92*
€ 118,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,41*
€ 115,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,35*
€ 114,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,07*
€ 107,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,86*
€ 102,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,55*
€ 88,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.