Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk H07VK25SW Schlauchleitung H07V-K 1 x 2.50mm² Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y121811
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     H07VK25SW
EAN/GTIN:
     4046758208271
Suchbegriffe:
H07V-K
Schlauchleitung
h07v-k 2,5mm 100m schwarz
h07v-k

Features:
100 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
H07VK25SW
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
2.5 mm²
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.60 mm
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h07v-k schwarz, VOKA Kabelwerk, H07V-K 2, 5qmm schwarz, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 100,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 100,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,44*
€ 119,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,01*
€ 116,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,95*
€ 115,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,99*
€ 108,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,96*
€ 102,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,61*
€ 88,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7461* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.