Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk H07VK15SW Schlauchleitung H07V-K 1 x 1.50mm² Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y121311
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     H07VK15SW
EAN/GTIN:
     4051242005458
Suchbegriffe:
H07V-K
Schlauchleitung
voka kabelwerk h07v-k 1,5mm schwarz...
h07v-k

Features:
100 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
H07VK15SW
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
1.5 mm²
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3 mm
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 1,5mm schwarz, VOKA Kabelwerk, H07V-K 1, 5qmm schwarz, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 48,75*
€ 64,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,87*
€ 64,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,88*
€ 77,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,44*
€ 75,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,35*
€ 74,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,54*
€ 69,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,24*
€ 65,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,13*
€ 64,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,87*
€ 55,78
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4687* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.