Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk H07VK4BL Schlauchleitung H07V-K 1 x 4mm² Blau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y121161
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     H07VK4BL
EAN/GTIN:
     4051242016065
Suchbegriffe:
H07V-K
Schlauchleitung
h07v-k 1x4 r100 blau
h07v-k

Features:
100 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
H07VK4BL
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
4.0 mm²
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4.20 mm
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Blau
Prüfzeichen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h07v-k blau, VOKA Kabelwerk, H07V-K 4, 0qmm blau, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 119,05*
€ 148,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,77*
€ 148,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,68*
€ 176,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,47*
€ 171,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 143,03*
€ 170,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,05*
€ 160,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,56*
€ 154,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,77*
€ 136,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1477* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,89*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.