Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle LR 9 1.5V 178 mAh Alkali-Mangan AG625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y119921
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301536800
EAN/GTIN:
     7638900393187
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Alkaline-Knopfzelle für elektronische Geräte.
Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.
Features:
Kapazität 178 mAh
Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien
Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Höhe:
6.1 mm
Durchmesser:
15.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
AG625 + V625U + GPAX625A + EPX625G + KA625 + R625 + PX625A
Größe:
LR 9
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Alkali-Mangan
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
178 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2618*
€ 0,4218*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,88*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,88*
1 Tag
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
3 Tage
63
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
CHPRO
ab € 14,17*
Ähnlich
Energizer
639319
ab € 0,51*
Ähnlich
Energizer
639333
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer
639335
ab € 0,83*
Ähnlich
Energizer
639449
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.