Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y119191 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1344141 EAN/GTIN: 4016139336312 |
| | |
|
| | |
| Die Conrad-Energy Eco-Line LiPo Akkus überzeugen durch Ihre Zuverlässigkeit und Standfestigkeit und eignen sich für den Gebrauch in Ihren Microhelis, Motorseglern, Kunstflugmodellen oder Modellautos. Die neue Conrad-Energy Akkupacks Generation beruht auf neuster LiPo-Technologie welche zu außergewöhnlichen Leistungen führt. Durch die gesteigerte Energiedichte konnten die Abmessungen auf ein Minimum reduziert werden was auch an ihrem geringen Gewicht bemerkbar ist. Mit den neuen LiPo Eco-Line Akkupacks in der Conrad-Energy Familie wird ihnen ein breitgefächertes Sortiment geboten mit welchem Sie Ihren Bedarf für das gesamte Spektrum der Modellbauwelt abdecken können. Alle Akkupacks sind fertig konfektioniert mit einem vormontierten Steckersystem, verfügen über ein XH Balancer Anschluss und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Features: Fertig konfektioniert mit Steckersystem XH Balancer Anschluss Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Weitere Informationen: | | Höhe: | 27 mm | Länge: | 113 mm | Breite: | 35 mm | Gewicht: | 186 g | Zellen-Zahl: | 3 | Herst.-Teilenr.: | 1344141 | Batterie-, Akku- Gruppe: | Akkupack | Technologie: | LiPo | Bauform: | Softcase | Anwendungsbereiche: | Modellbau | Spannung: | 11.1 V | Kapazität: | 2400 mAh | Stecksystem: | XT60 | Balancer-Stecksystem: | XH | Belastbarkeit: | 20 C | Produkt-Art: | Modellbau-Akkupack (LiPo) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,64* | € 24,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,35* | € 69,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,85* | € 76,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|