Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell DCP311 Funkgong Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y081151
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DCP311
EAN/GTIN:
     5004100965738
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Mit geheimen Klopffunktion ausgestattet, die eine alternative Melodie spielt, wenn der Klingeltaster dreimal schnell hintereinander gedrückt wird. Die Bewohner werden hierdurch informiert, dass Familienangehörige oder Freunde an der Tür stehen. Der Klingeltaster verfügt über die Honeywell-ActivLink™ Technologie, die eine größere Reichweite, verbesserte Batterielebensdauer und eine gleichbleibende Verbindung gewährleistet, die gegenüber Signalstörungen immun ist. Das LED-Vertrauenslicht zeigt verlässlich an, dass Ihr Klingeltaster funktioniert. Mit Anzeige für geringen Batterieladestand.
Features:
Geheime Klopffunktion
IP55
Honeywell-ActivLink™
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
weiß
Breite:
70 mm
Ausführung:
Weiß
Frequenz:
868 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Komponente:
Sender
Betriebsspannung (Details):
1x 3 V (CR 2032)
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 200 m, Honeywell, Honeywell-ActivLink™
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,11*
€ 25,72*
€ 5,95*
ab € 18,63*
€ 25,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,97*
€ 26,29*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 29,88*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,94*
€ 30,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.