Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FST 160/23 Trenntransformator 1 x 230 V/AC, 400 V/AC 1 x 230 V/AC 160 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y076781
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FST 160/23
EAN/GTIN:
     4016139063416
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator

Features:
1 x 230 V/AC, 400 V/AC
1 x 230 V/AC

160 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
160 VA
Höhe:
102 mm
Länge:
102 mm
Breite:
96 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
2.90 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 400 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
FST 160/23
Isolierstoffklasse:
VDE=B
Montageart:
Fußwinkel + Hutschiene
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
EN 61558 Teil 1 mit 2-2 unt Teil 2-4 · ENEC 10 (VDE)
Produkt-Art:
Trenntransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,44*
€ 86,56*
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 86,58*
Frei Haus
ab € 70,07*
€ 92,61*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 161,75*
€ 201,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.