Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 909321 Überspannungsschutz-Zwischenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y074411
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909321
EAN/GTIN:
     4013364126152
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Die Ableiter der Protectoren-Familie zum Einstecken in Schutzkontakt-Steckdosen schützen Endgeräte, die zusätzlich über eine Datenschnittstelle verfügen. Die Überspannungen werden gegen den PE-Kontakt der Steckdose abgeleitet. Durch die Steckmontage werden Nachrüstungen mit Überspannungsschutz vereinfacht. Der Überspannungsschutz der Energieseite ist mit einer optischen Betriebs- und Defektanzeige ausgestattet. Dies unterstreicht die Wartungsfreundlichkeit.
Features:
Für 1000 Base-T geeignet
Ableitstrom 10 kA
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
126 mm
Breite:
69 mm
Ausführung:
LAN: RJ45
Betriebsspannung:
230 V
Überspannungsschutz für:
Steckdosen + Netzwerk (RJ45) + DSL (RJ45)
Ableitstrom:
10 kA
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Zwischenstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
€ 6,90*
ab € 84,95*
€ 84,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,18*
€ 91,13*
€ 5,95*
ab € 76,25*
€ 94,73*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 78,07*
€ 97,00*
€ 3,50*
ab € 79,08*
€ 97,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.