Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

XCell 141863 Schnellladegerät LiIon, NiCd, NiMH Mignon (AA), Micro (AAA), Baby (C), Sub-C, 1865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y071572
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     141863
EAN/GTIN:
     4042883418639
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Speziell für das Laden von modernen Li-Ion Akkus optimiertes Ladegerät. Es ist in der Lage, alle gängigen 1.2V Ni-MH/Ni-Cd, 3.7V Li-Ion Akkus und über den USB-Anschluss Geräte mit 5V Spannung zu laden. Das Laden folgender Akkugrößen ist möglich: AA/AAA/C/SC 18650/26650/26500/18490/17500/16340/123A/14500 u.a.
Features:
LCD für jeden Ladeschacht
Schnellladefunktion (bis zu 1000 mA je Schacht einstellbar)
Testfunktion zur Kapazitätsprüfung
Akku-Defekt-Erkennung
Ladefunktion mit einstellbarer Ladegeschwindigkeit
Gleichzeitiges Laden / Testen möglich
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
157 mm
Breite:
92 mm
Passend für Akkugröße:
Mignon (AA) + Micro (AAA) + Baby (C) + Sub-C + 18650 + 26650 + 26500 + 18490 + 17500 + 163
Passender Akku:
LiIon + NiCd + NiMH
Entlade-Strom:
500 mA
Gewicht:
356 g
Ladekanäle/ -schächte:
4
Akkus im Lieferumfang:
Nein
Ladestrom Li-Ion/Li-Po:
1000 mA
Ladestrom Mignon:
1000 mA
Mignon:
4
Micro:
4
Baby:
4
Ladestrom Baby:
1000 mA
Ladestrom Micro:
1000 mA
Max. Ladestrom pro Schacht:
1000 mA
Betriebsspannung:
100 - 240 V/AC
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Auffrischen / Regenerieren + Automatischer Akkutest + Einzelschach
Produkt-Art:
Schnellladegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,64*
€ 36,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 31,75*
€ 36,01*
€ 5,15*
ab € 31,40*
€ 37,81*
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 38,48*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 36,44*
€ 42,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.