Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block USTE 250/2x12 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 208 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y070331
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE 250/2x12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator

Features:
1 x 208 V/AC, 230 V/AC, 380 V/AC, 400 V/AC, 415 V/AC, 440 V/AC, 460 V/AC, 480 V/AC, 500 V/AC, 525 V/AC, 550 V/AC, 575 V/AC, 600 V/AC
2 x 12 V/AC, 24 V/AC

250 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
250 VA
Höhe:
104 mm
Länge:
102 mm
Breite:
96 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
3.60 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
208 + 230 + 380 + 400 + 415 + 440 + 460 + 480 + 500 + 525 + 550 + 575 + 600 V/AC
Ausgangsspannung:
12 + 24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
USTE 250/2x12
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 130
Montageart:
Fußwinkel + Hutschiene
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
cULus Listed
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC EN 61558-2-2, UL 5085-1/2, CSA 22.2
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,21*
€ 87,30*
€ 5,95*
ab € 70,76*
€ 87,30*
€ 8,95*
ab € 69,45*
€ 88,45*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 105,48*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 106,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 3
ab € 97,79*
Zubehör
Schurter
5500.2264
ab € 37,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.