Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 325600013 Diazed-Sicherung Sicherungsgröße = DIII 35A 500V 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y069931
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     325600013
EAN/GTIN:
     4008224510011
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii
Sicherungseinsätze gL sind Ganzbereichssicherungen, vorwiegend zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Vorschriften KIN 57 636 Teil 3, VDE 0636 Teil 1 und Teil 3 · Prüfung VDE, ÖVE.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Ausführung:
DIII /E-33
Isolationsklasse:
C-VDE 0110
Nennstrom:
35 A
Sicherungsgröße:
DIII
Betriebsklasse:
gL + gG
Ausschaltvermögen:
120 kA
Produkt-Art:
Diazed-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, kopp diazed, Kopp
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 9,03*
1 Tag
101
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,19*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,77*
€ 31,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.