Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

119-13 Litze 1 x 0.14mm² Gelb 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y067621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     119-13
EAN/GTIN:
     4014991241935
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Schaltlitze
gelb - 1-adrig - 0,14 mm² (18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 100 Meter Spule
Lieferumfang:
100 Meter auf Spule
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
119-13
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
18 x 0,10 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.70 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Gelb
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Selbstverlöschend, flammwidrig nach DIN EN 60332-2-2 (VDE 0482-332-2-2
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze 100m, litze, litze gelb, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 9,78*
€ 13,90*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 29,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,29*
€ 30,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,46*
€ 36,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1229* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.