Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1553TTBKBAT Hand-Gehäuse 28 x 80 x 165 ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y06536
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553TTBKBAT
EAN/GTIN:
     0623980400754
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Ausführung:
mit Batteriefach (2 x AA oder 1 x 9 V)
Höhe:
165 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1553TTBKBAT
Länge bzw. Tiefe:
28 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
mit Batteriefach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Hand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 623980400754, Hammond Electronics, 818-0410
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 25,25*
€ 6,90*
ab € 15,38*
€ 25,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,83*
€ 26,81*
€ 8,95*
ab € 15,83*
€ 27,72*
2 Tage
13
€ 14,99*
ab € 17,15*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.