Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DS1054Z Digital-Oszilloskop 50MHz 4-Kanal 1 GSa/s 24 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO) 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y055731
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DS1054Z-Z
EAN/GTIN:
     4016139006819
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop rigol
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Rigol liefert das Modell DS1054Z in Vollausstattung. Alle Messfunktionen sind bereits freigeschaltet. Somit bleibt das Oszilloskop auch bei gesteigerten Messanforderungen immer auf dem aktuellen Stand.
Die angezeigten Messkurven können über den frontseitigen USB-Host direkt auf einen optionalen USB-Stick gespeichert oder über die rückseitige USB-Buchse an einen Computer übertragen werden.
Der große 17,78 cm TFT-Farbmonitor lässt alle Details zuverlässig darstellen.
Die Samplingrate beträgt pro Kanal 500 MSa/s und wird im Einkanal-Betrieb gebündelt, so dass eine Samplingrate von bis zu 1 GSa/s erreicht wird.
Die UltraVision-Technologie ermöglicht die intensitätsabhängige Darstellung von überlappenden Signalbereichen und eine Speichertiefe von 24 Mpts für eine detailreiche Signaldarstellung.
Diese Funktionalitäten machen das DS1054Z zu einem außerordentlichen Messgerät, das sich ihren Messansprüchen anpassen kann.
Features:
50 MHz Bandbreite
4 Analogkanäle
Innovative UltraVision-Technologie
Alle optionalen Messfunktionen ab sofort inklusive
USB-Schnittstelle
7" (17,78 cm) TFT-Farbdisplay
Lieferumfang:
4x passive Tastköpfe PVP2150 (150 MHz) + Netzkabel + USB-Kabel + Bedienungsanleitung + Werks-Kalibrierzertifikat.
Hinweise:
Die aktuellsten Treiber und Software-Versionen können kostenlos von der Herstellerseite heruntergeladen werden.
Die Funktionen des kostenlose Optionsbundles BND-MSO/DS1000Z wurden bereits im Gerät freigeschalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
161 mm
Länge:
122 mm
Breite:
313 mm
Gewicht:
3.2 kg
Anzeige:
Farb-TFT
Display:
800 x 480 Pixel
Bildschirm-Größe:
17.78 cm
Eingangskopplung:
AC, DC, GND
Eingangsimpedanz:
1 MΩ
Messkategorie:
CAT I + CAT II 300 V
Bandbreite:
50 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Spannungs-Versorgung (Details):
115 V/AC;230 V/AC
Schnittstellen:
USB + USB-Host + Ethernet
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO)
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1 GSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Eingangsspannung:
300 V
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Rigol, DS1054Z, oszillograph
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 396,96*
€ 508,46*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 432,83*
€ 508,47*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 612,69*
€ 699,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,46*
€ 605,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,44*
€ 586,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,33*
€ 543,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,32*
€ 500,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,77*
€ 486,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,96*
€ 472,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rigol
RM-DS1000Z
ab € 155,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.