| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y02899 Herst.-Nr.: 70602 EAN/GTIN: 4026558706023 |
| |
|
| | |
| 2 Einzelsets in Blechbox. Features: Inkl. Handbuch Gewindeschneiden Lieferumfang: Maschinengewindebohrer DIN 371/376 HSS I Form B M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 · Kegelsenker DIN 335 C Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm · Handbuch Gewindeschneiden. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 21teilig | DIN-Norm: | DIN 371 + DIN 376 | Material: | HSS | Anschnittform: | Form B | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewindeart: | metrisch | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 76,42* | € 98,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 78,61* | € 99,05* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 111,11* | € 136,94* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 145,73* | € 178,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 76,42* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|