Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMFE30222 LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 12 V/DC 180 mcd, 470 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y01891
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFE30222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Meldeleuchte mit 2farbiger LED und mattierter Leuchtfläche für optimalen Ein-/Aus-Kontrast. Die Ansteuerung beider Anoden ergibt die Mischfarbe Amber. IP67-Gehäuse mattverchromt mit Schraubbefestigung M30 x 1,5 mm.
Features:
Gemeinsame Kathode
Weitere Informationen:
Typ:
SMFE30222
Betriebsstrom:
16 + 18 mA
Schutzart:
IP67
Lebensdauer:
60000 h
Material:
Messing + Polyamid 6.6
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
30 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig + spritzwassergeschützt
Lichtstärke I(V):
180 + 470 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Rot + Grün
Gehäusefarbe:
Silber
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 21,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.