Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Tec Heißklebesticks 7mm 100mm Transparent-Weiß 22g 5St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y00233
Hersteller:
     Star Tec
Herst.-Nr.:
     ST 10642
EAN/GTIN:
     4016049106425
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebesticks ideal geeignet für Star Tec Heißklebepistole ST 106.
Lieferumfang:
5 Stück Heißklebesticks.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
100 mm
Gewicht:
22 g
Durchmesser:
7 mm
Schmelz-Temperatur:
150 °C
Herstellerfarbe:
Transparent-Weiß
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.