Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 272483 Klingel-Transformator 4 V/AC, 8 V/AC, 12 V/AC 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99616
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     272483
EAN/GTIN:
     4015082724832
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Mit getrennten Wicklungen nach EN61558.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
36 mm
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
4 + 8 + 12 V/AC
Nennstrom (max.):
2 A
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, klingeltrafo eaton, klingeltrafo, Eaton, TR-G3/18, Moeller
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
€ 6,95*
ab € 12,10*
€ 16,26*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,07*
€ 16,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,78*
€ 17,28*
€ 5,46*
ab € 13,30*
€ 17,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,49*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.