Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X99485 Herst.-Nr.: 1507490 EAN/GTIN: 4007123192021 |
| |
|
| | |
| Die digitale Woche -Zeitschaltuhr von Brennenstuhl mit in der Farbe silber besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden -Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart - 20 Ein -/Aus -Programme mit Wochentag -, Stunden - und Minuten -Einstellung - Einfache 4 -Knopf Bedienung - Kürzeste Schaltzeit 1 Minute - Countdown -Funktion - Zufallsfunktion - Manuelle Ein -/Aus -Funktion - Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter -Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt - Unterbrechen laufender Programme möglich - Datenspeicher bei Stromausfall - Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter -Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt - Inklusive NiMH -Akku - Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz - Nennspannung: 230 V - Nennstrom: 16 A Features: Digitale Zeitschaltuhr mit extra großem Display, Countdown -, Zufallsfunktion und mit erhöhtem Berührungsschutz Der minimale Schaltabstand der Zeitschaltuhr beträgt 1 Minute Einfache 4 -Knopf Bedienung ermöglicht 20 Ein -/Aus -Programme mit Wochentag -, Stundenund Minuten -Einstellungen Mit Countdown -/Zufallsund manueller Ein -/Aus -Funktion Lieferumfang: Inkl. Akku für den Datenerhalt, nicht wechselbar. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 45 mm | Höhe: | 125 mm | Farbe: | grau | Breite: | 65 mm | Einsatzort: | Außenbereich | Ausführung: | Digital | Schutzart: | IP44 | Kürzeste Schaltzeit: | 1 min | Anzeige: | digital | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Schaltzyklus: | Wochenprogramm | Schaltstrom (max.): | 16 A | Einsatzzweck: | Licht- und Gerätesteuerung | Anzahl Schaltprogramme: | 20 | Besonderheiten: | Countdown-Funktion + Zufallsfunktion | Herstellerfarbe: | Silber | Max. Schaltleistung: | 3680 W | Blockbildung: | Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-So, Mo-Di-Mi, Mo-Mi-Fr, Do-Fr-Sa, Di-Do-Sa, So und Sa-So | Sommer-/Winter-Zeitumstellung: | manuell | Produkt-Art: | Steckdosen-Zeitschaltuhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital ip44, schaltuhr digital up, brennenstuhl schaltuhr, Brennenstuhl, Wochenzeitschaltuhr DT IP44, Zeitschaltuhr für Aussen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 8,50* | ab € 8,698* | € 11,848* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 9,76* | € 13,14* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 9,89* | € 13,28* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,23* | € 14,04* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,35* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|