| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X98883 Herst.-Nr.: M29075 EAN/GTIN: 4003315713586 |
| |
|
| | |
| Mobil sein und immer das richtige Qualitätswerkzeug zur Hand. Lieferumfang: Umschaltknarren 1/4" (6,3 mm) und 3/8" (10 mm) (GS-geprüft) · Verlängerungen 75 und 150 mm (GS-geprüft) · 20 gängige Steckschlüsseleinsätze (GS-geprüft) · 30 Bits (GS-geprüft) in Bitmagazin · Bithalter (GS-geprüft) · Phasenprüfer (GS-geprüft) · 8 Schraubendreher (GS-geprüft) · 5 Zangen (GS-geprüft) · Feile (GS-geprüft) · Cutter (GS-geprüft) mit 10 Ersatzklingen · Bügelsäge (GS-geprüft) · 6 Ersatzsägeblätter · 9 Stiftschlüssel mit Kugelkopf (GS-geprüft) im aufklappbarem Magazin · 8 Gabelschlüssel 6 bis 22 mm (GS-geprüft) · Maßband 5 m · Hammer 300 g (GS-geprüft). Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Anwendungsbereich: | Heimwerker | Material: | Aluminium | Mengenangaben: | 108teilig | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Werkzeugkoffer bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann alu werkzeugkoffer, modul werkzeuge, mannesmann werkzeugsatz, Brüder Mannesmann |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,83* | € 110,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 89,96* | € 110,77* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 101,64* | € 129,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 107,80* | € 133,57* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 150,16* | € 184,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 81,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|