Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA PLB60A24SE16A Axiallüfter 24 V/DC 36.7 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X987941
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     PLB60A24SE16A
EAN/GTIN:
     4064161270968
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der Lüfter ist für industrielle und automotive Applikationen geeignet und verfügt trotz seiner kleinen Abmessungen über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der geringen Leistungsaufnahme ist dieser Lüfter auch für batteriebetriebene Geräte geeignet. Er ist elektrisch permanent gegen Verpolung, Blockieren und thermische Überlastung gesichert. Durch das geringe Rotorgewicht und der Präzisionswuchtung verfügt er über hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
60 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Max. Druck:
55.6 Pa
Kabellänge:
30.00 cm
Nennspannung:
24 V/DC
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
36.7 m³/h
Drehzahl:
4500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
36 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 10,54*
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 10,55*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 18,01*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 29,39*
€ 39,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
FSB60-02
ab € 2,89*
Zubehör
Sepa
EMVG60-SET
ab € 409,46*
Zubehör
Sepa
FM60
ab € 1,28*
Zubehör
Sepa
FG60K
ab € 0,73*
Zubehör
Sepa
FG60
ab € 0,57*
Zubehör
Sepa
LFG60-45
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.