Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann LED Akku-Handscheinwerfer Future HS1000FR 330lm 1600-0055-510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X98723
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0055-510
EAN/GTIN:
     4013674026562
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Ladestation Handscheinwerfer
Stabtaschenlampe
LED-Handscheinwerfer mit neuester 5 W CREE-LED-Technologie. Schalter mit zwei Leuchtfunktionen: 100 und 20 % Leuchtkraft mit FUTURE High Efficiency Reflektor System für extreme Leuchtweite. Mit leichtgängiger Fokussiereinrichtung am Scheinwerferkopf.
Features:
2 Leuchtfunktionen
Fokussierbar
Ladeschale mit reflektierenden Orientierungspunkten
Lieferumfang:
Scheinwerfer · Wandhalterung · USB-Kabel · Anleitung.
Weitere Informationen:
Ø:
110 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
275 mm
Gewicht:
1010 g
Durchmesser:
110 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
330 lm
Leuchtweite (High):
620 m
Leuchtdauer (High):
40 h
Leistung (Details):
5 W
LEDs:
1
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Batterien:
Samsung LiIon-Akku 3,6 V, 5200 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung (Details):
5 V/DC
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: ansmann led handscheinwerfer, stabtaschenlampe, arbeitsscheinwerfer led, Ansmann, Future HS1000FR, Handlampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,65*
€ 58,67*
€ 4,95*
ab € 45,33*
€ 58,68*
2 Tage
973
Frei Haus
ab € 47,75*
€ 61,64*
2 Tage
288
Frei Haus
ab € 47,58*
€ 61,64*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 52,45*
€ 67,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.