Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC-WLP-25 Wärmeleitpaste 4.2 W/mK 25g Temperatur (max.): +180°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-X977111
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-WLP-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 25g
wärmeleitpaste
Die QC-WLP25 ist eine Wärmeleitpaste auf Basis keramischer Bestandteile, die sich besonders für die Montage von Peltiermodulen, Thermogeneratoren, Hochleistungskühlkörpern, Heat Pipes oder auch Wasserkühlen eignet. Sie ist frei von Silikon, das Bindemittel ist eine Zusammensetzung von mehreren speziellen synthetischen Ölen, die eine Langzeitstabilität und überdurchschnittliche Performance garantieren.
Features:
Wärmeleitfähigkeit: 4.2 W/mk
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
QC-WLP-25
RoHS-konform:
Ja
Temperaturbereich:
-150 - +180 °C °C
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 400: Sehr giftig für Wasserorganismen + H 410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit lang
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Signalwort:
Achtung
Herstellerfarbe:
Weiß
Wärme-Leitfähigkeit:
4.2 W/mK
Max. Temperatur:
+180 °C
Min. Temperatur:
-150 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitpaste
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung + GHS09: Umweltschädlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: QuickCool, Leitpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Gramm (ab € 0,8556* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.