Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 172500009 CEE-CARA Stecker 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X96210
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     172500009
EAN/GTIN:
     9003399124822
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mit kurzer Einführungstülle.
Features:
16 A
3polig
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Polzahl:
3polig
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Cara-Stecker
Produkt-Art:
CEE-CARA Stecker
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, cee-stecker 230v pce 16a, cee-stecker 16a, cee-stecker 230v, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 3,34*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,35*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,73*
1 Tag
326
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,95*
4 Tage
7
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.