Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurochron EFWU 9000 Funk Wanduhr 507mm x 63mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X96014
Hersteller:
     Eurochron
Herst.-Nr.:
     EFWU 9000
EAN/GTIN:
     4016138839265
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
Diese Uhr überzeugt durch ihr schlichtes Design und durch tadellose Funktion.
Features:
DCF (Funkuhr)
Weitere Informationen:
Tiefe:
63 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gewicht:
2.2 kg
Durchmesser:
507 mm
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Silber
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, Eurochron, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
233
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 76,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,15*
€ 77,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.