Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 581072 Läutewerk 230V (max) 100 dBA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95864
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     581072
EAN/GTIN:
     5004100810724
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 230v
läutewerk
Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung.
Features:
Schalen-Ø 154 mm
IP20
ca 100 dB (A)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
154 mm
Lautstärke:
100 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannungsbereich:
230 V (max)
Herstellerfarbe:
Grau
Stromaufnahme:
40 mAh
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: läutewerk honeywell home, Honeywell, 56-230, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,64*
€ 62,53*
€ 5,95*
ab € 54,17*
€ 62,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,87*
€ 65,66*
39 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,86*
€ 74,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,04*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
581069
ab € 53,54*
Ähnlich
Honeywell
581070
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.