Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 581070 Läutewerk 24V (max) 100 dBA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95861
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     581070
EAN/GTIN:
     5004100810700
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 24v
läutewerk
Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung.
Features:
Schalen-Ø 154 mm
IP20
ca 100 dB (A)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
154 mm
Lautstärke:
100 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannungsbereich:
24 V (max)
Herstellerfarbe:
Grau
Stromaufnahme:
430 mAh
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
24 V/AC
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: läutewerk honeywell home, Honeywell, 56-024, Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,71*
€ 76,77*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,44*
€ 76,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,78*
€ 79,40*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 81,33*
€ 5,95*
ab € 69,30*
€ 87,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
581069
ab € 48,27*
Ähnlich
Honeywell
581072
ab € 45,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.