Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GAO 612016 Schutzkontaktkupplung Gummi 230V Gelb IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95798
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     612016
EAN/GTIN:
     4004282401766
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung gummi
Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP20
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip20, GAO, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 8,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 8,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
1600103-1
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.