| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X95682 Herst.-Nr.: 703581 EAN/GTIN: 7611579113621 |
| | |
|
| | |
| Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte. Features: Hohe Energiedichte Geringe Selbstentladung Gutes Temperaturverhalten Weitere Informationen: | | Höhe: | 2 mm | Durchmesser: | 12.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | BR1220 + DL1220 + ECR1220 + KCR1220 + KL1220 + KECR1220 + LM1220 + 5012LC + PA + SB-T13 + | Größe: | CR 1220 | Technologie: | Lithium | Anwendungsbereiche: | Armbanduhren + Taschenrechner | Spannung: | 3 V | Kapazität: | 35 mAh | Temperaturbereich: | -30 bis +70 °C | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |