Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peranova 102435 Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose Pera Hellgrau, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95662
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     102435
EAN/GTIN:
     4040267024353
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Alle Schalter, Steckdosen und Kombinationen sind spritzwassergeschützt.
Features:
IP54
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose 1fach
Schutzart:
IP54
Nennstrom:
16 A
Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Material:
Kunststoff
Serie:
Pera
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Hellgrau + Dunkelgrau
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 4,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,37*
1 Tag
134
1
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 7,60*
6 Tage
54
1
€ 6,99*
ab € 12,06*
€ 14,69*
3 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peranova
102447
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.