Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peranova 102437 Feuchtraum-Schalterprogramm Doppelsteckdose Pera Hellgrau, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95661
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     102437
EAN/GTIN:
     4040267024377
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Alle Schalter, Steckdosen und Kombinationen sind spritzwassergeschützt.
Features:
IP54
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose 2fach senkrecht
Schutzart:
IP54
Nennstrom:
16 A
Funktion:
Doppelsteckdose
Material:
Kunststoff
Serie:
Pera
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Hellgrau + Dunkelgrau
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 9,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 10,21*
1 Tag
61
1
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,51*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 15,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.